Elektronski momentni ključ z električnim pogonom, Maksimalni vrtilni moment: 203Nm

Št. art.: 655305 203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2; ±3
  • Povezava na aplikacijo: OneKey
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %; ±3 %
Povezava na aplikacijo OneKey
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 597 mm
Območje vrtilnega momenta 16,9 Nm - 203,4 Nm
Območje vrtilnega momenta 12,5 lbfft - 150 lbfft
Območje vrtilnega momenta 150 lbfin - 1.800 lbfin
Ločljivost 0,1 Nm
Masa 2.600 g
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Nazivna napetost 12 V
Izvedba motorja Fuel™
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 100 min-1
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije zvočni signal; izklopilno; s prikazom
Preklop odčitavanja Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655305 203
EAN/GTIN 4058546229153
Številka proizvajalca 4933464970

Opis

Izvedba:

  • Možnost predhodnega zategovanja vijaka z električnim pogonom. V nadaljevanju ročno dodatno zatezanje do nastavljenega želenega vrtilnega momenta. Nastavitev in upravljanje neposredno na momentnem ključu.
  • Hitro poročanje o vrtilnem momentu s tehnologijo ONE-KEY™ za pripravo poročil.
  • LCD-prikazovalnik z močnimi barvami in hitrimi odzivnimi časi. Povratne informacije o stanju in prikaz relevantnih informacij.
  • Po izbiri se lahko nastavijo haptični (vibracije), optični (svetleče diode in prikazovalnik) in akustični ali kombinirani opozorilni signali. Čas vnaprejšnjega opozorila lahko določite posamezno.
  • Na momentnem ključu je mogoče shraniti do 28.000 izmerjenih vrednosti.
  • Z opomnikom za kalibriranje. Glede na število obremenitev in časovni interval.

Merilne enote: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

v smeri vrtenja urinih kazalcev ±2%, v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev ± 3%.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim akumulatorjem Red 12 V / 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev C12C in čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073814 naprej in pod art. 073840. Ponovno kalibriranje se izvede pri proizvajalcu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico