{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 60 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 714 | |
Celotna dolžina L | 393 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 60 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 810 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081557 LR3 | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 355 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 372,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655235 60 | |
EAN/GTIN | 4018754222810 | |
Številka proizvajalca | 96500906 |