Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot E-torc II 150 Nm

Št. art.: 655007 150
Popust
6236,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 86,60 € /kos.
  • 186,50 € /kos.
  • 154,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±1
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 150 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik Vmesnik Digimatic
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija E-torc
Celotna dolžina L 514 mm
Območje vrtilnega momenta 10 Nm - 150 Nm
Območje vrtilnega momenta 7 lbfft - 111 lbfft
Ločljivost 0,1 Nm
Ločljivost kota 0,1 stopinj
Masa 1.330 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 17,5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mignon, AA
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije zvočni signal; s prikazom; izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment; Kot zasuka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 439,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 457 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655007 150
EAN/GTIN 4002805932919
Številka proizvajalca 2795612

Opis

Izvedba:

  • E-torc II se ponaša z robustnim aluminijastim ohišjem in ergonomično oblikovanim ročajem, ki tudi pri velikih zateznih momentih omogoča preprosto in varno uporabo.
  • Merjenje vrtilnega momenta in vrtilnega kota. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati. Ko je dosežen nastavljeni vijačni parameter, se signal posreduje optično (dodatna vizualizacija z LED-prikazom) in zvočno s piskanjem.
  • Grafični LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
  • Shrani in dokumentira 2000 izmerjenih vrednosti.
  • Izmenjava podatkov med momentnim ključem in programsko opremo za upravljanje na stacionarnem računalniku (od operacijskega sistema Windows® 7 naprej) poteka prek vmesnika RS232C (USB-adapter je priložen).
  • Načini delovanja: Track, Peak, Preset.
  • Programska oprema omogoča preklapljanje med Nm in lbfft.
  • Stransko nameščena ergonomična tipka za aktiviranje (tipka za ponastavitev/Enter, hitra funkcija).
  • Načrt poteka s 5 vijačnimi parametri.
  • Prikaz krivulj in pripadajoče vrednotenje se izvedeta prek priložene programske opreme.

Merilne enote: Nm, lbfft.
Aluminijasto ohišje, nagibno za 120°.

Uporaba:

Kot proizvodni ključ za najmanjše serijske montaže, zagotavljanje kakovosti, testne laboratorije ter za preverjanje in analizo vijačnih zvez.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

2 bateriji (AA), podatkovni kabel, navodila za uporabo, programska oprema za vrednotenje in upravljanje, adapter USB, ključ za notranji 6-kotnik za odpiranje predalčka za baterije. Vklj. s stabilnim pločevinastim kovčkom z vložkom.
Vklj. z natično dvosmerno ragljo.

Opomba:

Posebne rešitve (možnosti) in pribor po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.