{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | E-torc | |
Celotna dolžina L | 263 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 500 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka; Mejni raztezek; Vztrajnostni vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | Tovarniški standard | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 185,5 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 203 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655001 12 | |
EAN/GTIN | 4002805936597 | |
Številka proizvajalca | 3034631 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ/ključ za vrtilni kot, z ločenim prikazovalnikom in povezovalnim kablom E-Torc QR 12 Nm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
7.202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
687,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
687,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Masa | 500 | 735 | 735 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Standard | Tovarniški standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko | elektronsko |
Povratne informacije | s prikazom | s prikazom | s prikazom |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |