Opis:
Značilnosti:
Kompaktni ocenjevalni zaslon za merilne glave E-torc QR
Velik grafični zaslon TFT z diagonalo 109 mm (4,3″)
S funkcijo na dotik, ki omogoča upravljanje v rokavicah
Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik ali šestih strojnih gumbov
Z vgrajeno zmogljivo litij-ionsko baterijo
Mobilna ali stacionarna uporaba (opcijsko je na voljo držalo za pas: 3078582 ali stojalo: 3033694)
Obstojno in lahko aluminijasto ohišje
Vse običajne merilne metode: Navor, navor/kot, razrahljanje in zategovanje, zategovanje, točka podajanja
Vključno z zmogljivo programsko opremo za ocenjevanje in upravljanje na računalniku (od operacijskega sistema Windows 7). in programsko opremo za upravljanje (od Windows 7)
Uporabniški vmesniki:
Radijska zveza (WiFi 2,4 in 5 GHz)
Mini vmesnik USB
Priključna vtičnica za priključni kabel ETQR (združljiv z merilnimi glavami E-torc QR)
Priključitev na sisteme CAQ (opcijsko)
Točnost:
+/- 1 %, +/- 1 številka
Priloženo:
Vrednotenje zaslona ETQR
Priključna oprema za vrednotenje in upravljanje (od Windows 7), kabel USB, polnilec
Lastnosti:
- Vrsta baterije: 18650
- Kemične lastnosti: Li-Ion
- Vir napajanja: Baterije
- Skupna širina [mm]: 87 mm
- Skupna višina [mm]: 47 mm
- Skupna dolžina [mm]: 196 mm
- Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Številka UN: UN 3481
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez