{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±0,05 stopinj | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Serija | SmartCheck | |
Merilno območje | 0 stopinj - 720 stopinj | |
Dolžina L | 452 mm; 752 mm | |
Širina b | 263 mm | |
Višina h1 | 187 mm | |
Višina h2 | 327 mm | |
Masa | 7,8 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 1/2 col | |
Pomnilnik izmerjenih vrednosti | Da | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654660 720 | |
EAN/GTIN | 4018754323005 | |
Številka proizvajalca | 96521400 |