{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,5 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 1,25 Nm - 25 Nm | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 1/4 col; 3/8 col | |
6-kotno držalo | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654350 25 | |
EAN/GTIN | 5060922232939 | |
Številka proizvajalca | 50673.LOG |