Podaljšek IMPACT, 1/2-colski, F 12,5 75 mm

Št. art.: 651400 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Standard: DIN 3121

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Standard DIN 3121
    celotna dolžina 75 mm
    Material krommolibdenovo jeklo
    Površina brunirani
    Primerno za strojno uporabo Da
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 651400 75
    EAN/GTIN 4045197215482
    Številka proizvajalca 651400 75

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico