Podaljšek IMPACT, 1/2-colski, F 12,5 125 mm

Št. art.: 651400 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
882 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Standard: DIN 3121

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3121
celotna dolžina 125 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651400 125
EAN/GTIN 4045197215499
Številka proizvajalca 651400 125

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.