{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 25 mm | |
Dolžina | 75 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197215376 | |
Številka proizvajalca | 651310 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.093 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
756 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
6-kotnik | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |