Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm

Št. art.: 651315 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 75 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651315 10
EAN/GTIN 4045197592088
Številka proizvajalca 651315 10

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.282 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 25 mm 25 mm 25 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 3/8 col 1/2 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da
Dolžina 75 mm 50 mm 75 mm
6-kotnik 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico