Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT, 1/2-colski, 13-delna dolgi

Št. art.: 651205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Število delov 13
    Primerno za strojno uporabo Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 651205
    EAN/GTIN 4991644506187
    Številka proizvajalca 14208M

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
    Strnjena garnitura nasadnih ključev IMPACT za najpogostejšo uporabo. Ključi so shranjeni v robustni kovinski kaseti.

    Standard:

    DIN 3129

    Material:

    Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

    Vsebina:

    po 1 6-kotni nasadni ključ: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico