{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 30 mm | |
Dolžina | 78 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197215185 | |
Številka proizvajalca | 651200 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
8,85 €
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
18,60 €
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 30 mm | 30 mm | 31 mm | 31 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |