6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi, Zev ključa: 15mm

Št. art.: 651200 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 30 mm
Dolžina 78 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651200 15
EAN/GTIN 4045197215130
Številka proizvajalca 651200 15

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi, Zev ključa: 15mm

6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi, Zev ključa: 15mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
607 kosov na zalogi
8,40 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
692 kosov na zalogi
18,75 €
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 30 mm 23,7 mm 23,7 mm 21,7 mm 23,7 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da Da Da
Dolžina 78 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm
Zev ključa 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico