{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 24 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651020 17 | |
EAN/GTIN | 4045197336422 | |
Številka proizvajalca | 651020 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski, tankostenski Surface Drive 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24 | 27 | 27 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 38 | 85 | 130 |
Zev ključa | 17 | 17 | 17 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |