{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 30,7 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651010 21 | |
EAN/GTIN | 4991644353149 | |
Številka proizvajalca | 14410M 21MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 30,7 | 28 | 31 | 31 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 38 | 38 | 85 | 130 |
Zev ključa | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |