Vijačni nastavek Torx® IMPACT, 3/8-colski TX20

Št. art.: 650560 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX20/95
    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    ⌀ na strani pogona 19 mm
    Dolžina 50 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Primerno za strojno uporabo Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 650560 TX20
    EAN/GTIN 4045197336316
    Številka proizvajalca 650560 TX20

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

    Opomba:

    Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico