Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski 2,5X14 mm

Št. art.: 650900 2,5X14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    2,5 mm
    Dolžina 14 mm
    Vrsta izdelka Varnostni zatič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 650900 2,5X14
    EAN/GTIN 4991644507429
    Številka proizvajalca 1301A

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

    Primerno za:

    Nasadni ključi Impact, 3/8-colski

    Primerno za:

    Nastavki (zev ključa): 9 − 12 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico