{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 27,5 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 650210 19 | |
EAN/GTIN | 4045197382191 | |
Številka proizvajalca | 650210 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.370 kosov na zalogi
6,30 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |