6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 15mm

Št. art.: 650210 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 22 mm
Dolžina 55 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650210 15
EAN/GTIN 4045197382153
Številka proizvajalca 650210 15

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 15mm

6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 15mm

po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
426 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da Da
Dolžina 55 mm 30 mm 30 mm 65 mm
Zev ključa 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico