6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski 7 mm

Št. art.: 650100 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 7 mm
    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    ⌀ na izhodni strani 12,5 mm
    Dolžina 30 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Primerno za strojno uporabo Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 650100 7
    EAN/GTIN 4062406118792
    Številka proizvajalca 650100 7

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico