{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 24 mm | |
Dolžina | 30 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 650100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197214683 | |
Številka proizvajalca | 650100 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
13,35 €
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |