{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
celotna dolžina | 700 mm | |
Norm | DIN 3122-A 25 | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Material ročaja | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
z izmetačem | Ne | |
s QuickRelease | Ne | |
Premična drsna glava | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 648300 | |
EAN/GTIN | 2050001016256 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() T-ročaj, colski kompleten
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1 | 3/4 |
celotna dolžina | 700 | 500 |
Norm | DIN 3122-A 25 | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Material ročaja | Chrome-Alloy-Steel | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |