TGMF 420 IC808 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranjo in zunanjo obdelavo

Št. art.: 6450115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450115
EAN/GTIN 7291075076141
Številka proizvajalca 6450115
L-število L23940 165

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 14,9 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14,9 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,8 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico