TGDR 19-4M Nosilec vpenjala za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2850106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TOP-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2850106
    EAN/GTIN 7291075075151
    Številka proizvajalca 2850106
    L-število L23920 3364

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,2″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
    • Celotna dolžina (OAL): 5″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.354″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.2″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.683″
    • Dolžina glave (LH): 1.3″
    • Celotna dolžina (OAL): 5″
    • Višina stebla (H): 3/4″
    • Širina trna (B): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico