{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolirana dolžina stebla | 9 mm | |
Dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643830 5 | |
EAN/GTIN | 4007555356053 | |
Številka proizvajalca | 356053 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski v celoti izoliran 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.983 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 70 | 58 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
6-kotnik | 5 | 5 |
neizolirana dolžina stebla | 9 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |