{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolirana dolžina stebla | 10 mm | |
Dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643830 6 | |
EAN/GTIN | 4007555356060 | |
Številka proizvajalca | 356060 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski v celoti izoliran, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.985 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
neizolirana dolžina stebla | 10 mm | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |