{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolirana dolžina stebla | 15 mm | |
Dolžina | 116,5 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643809 5 | |
EAN/GTIN | 4067263120889 | |
Številka proizvajalca | 643809 5 |