{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolirana dolžina stebla | 15 mm | |
Dolžina | 116,5 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643809 6 | |
EAN/GTIN | 4067263120896 | |
Številka proizvajalca | 643809 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski v celoti izolirani, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.980 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-robi izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 116,5 mm | 58 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm |
neizolirana dolžina stebla | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |