{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX60 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 13,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643660 TX60 | |
EAN/GTIN | 4018754006861 | |
Številka proizvajalca | 03131460 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski, dolgi TX60
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
926 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX60 | TX60 | TX60 |
Mera profila A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |