{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX50 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 8,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643660 TX50 | |
EAN/GTIN | 4018754006847 | |
Številka proizvajalca | 03131450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski, dolgi TX50
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.269 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 | TX50 |
Mera profila A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |