{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
z okroglo glavo | Da | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643413 5 | |
EAN/GTIN | 4062406235659 | |
Številka proizvajalca | 643413 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi z okroglo glavo 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.340 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 23,5 | 22 |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 100 | 140 | 120 |
6-kotnik | 5 | 5 | 5 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |