{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 37,7 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642532 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310585 | |
Številka proizvajalca | 642532 1.1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba 1.1/8 col
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
22,40 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
12,00 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
7,15 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
18,15 €
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 44 | 44 | 77 |
Površina | kromirani | |||
Zev ključa | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |