{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 42 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642222 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406311643 | |
Številka proizvajalca | 642222 1.1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/4col
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi
8,35 €
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
14,10 €
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
11,85 €
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
20,20 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 44 mm | 44 mm | 56 mm | 90 mm |
Zev ključa | 1.1/4 col | 1.1/4 col | 1.1/4 col | 1.1/4 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |