{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 25,4 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 18 | |
EAN/GTIN | 4062406061586 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.137 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.502 kosov na zalogi
3,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 25,4 | 25,4 |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 38 | 38 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 18 | 18 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |