T-ročaj, 1/2-colski QuickRelease 300 mm

Št. art.: 641350 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    celotna dolžina 300 mm
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 641350 300
    EAN/GTIN 4018754151035
    Številka proizvajalca 13071000

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
    T-ročaj s premično drsno glavo.
    Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do nezaželene sprostitve ali izgube orodja.

    Standard:

    Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
    DIN 3122-A 12,5

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico