Nasadni ključ za kolesne matice, izvlečljiv, 1/2-colski

Št. art.: 641220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 303 mm - 535 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 641220
EAN/GTIN 4000896030897
Številka proizvajalca 772

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Zelo čvrsta izvedba, kovan v utopu. Izvlečljiv od 303 − 535 mm.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli