Plastični ročaj

Št. art.: 916KG-04
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 916KG-04
    EAN/GTIN 4000896046249
    Številka proizvajalca 916KG-04
    L-število L60140 3760

    Opis

    Opis:

    • Plastični ročaj
      za HAZET 771 A-13∙ 16 ∙ 771-17 ∙ 771-19 ∙ 771-21 ∙ 772
      914-15 ∙ 914-18 916 GK
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,04 kg
    • Za ročno upravljanje

    __LW_PS_TAG__}

    Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
    Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico