Podaljšek, 1/2 cole QuickRelease 255 mm

Št. art.: 641045 255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 255 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 641045 255
EAN/GTIN 4018754141289
Številka proizvajalca 13011003

Opis

Izvedba:

Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do nezaželene sprostitve ali izgube orodja.
Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

DIN 3123-B 12,5
Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglo; notranji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-C 12,5 z utorom.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico