FSPA 6.00-3.00YZ IC20 Rezalni vložki s polnim profilom za obdelavo aluminija s srednjim do velikim podajanjem

Št. art.: 6410003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6410003
    EAN/GTIN 7291075302592
    Številka proizvajalca 6410003
    L-število L23940 1894

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice, širina reza (CW) 6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 9 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 3 mm
    • Širina reza (CW) 6 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico