Raglja, nasadna, 1/2-colska

Št. art.: 640800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    celotna dolžina 68 mm
    Število zob 20
    Raglja, dvosmerna Da
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 640800
    EAN/GTIN 4018754013203
    Številka proizvajalca 13140000

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
    S preklopom v desni ali levi tek.

    Standard:

    Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglo; notranji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-C 12,5 z utorom.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Primerno za:

    Za orodja za upravljanje art. 641200641350 in 641800, pa tudi kot raglja za momentni ključ s fiksnim 1/2-colskim 4-kotnikom.
    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico