GPV 14-2.34-4 IC8250 Precizno brušeni rezalni vložki za zareze Poly-V

Št. art.: 6405271
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405271
EAN/GTIN 7291075109306
Številka proizvajalca 6405271
L-število L23940 212

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,21 mm, širina reza (CW) 9,82 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,21 mm
  • Širina reza (CW) 9,82 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 5 stopinj
  • Število zob 4
  • Navojni razmik (TP) 2,34 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico