GHDR 25-P8-JHP Orodja za zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2802076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802076
EAN/GTIN 7291075302325
Številka proizvajalca 2802076
L-število L23920 594

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Širina funkcije (WF) 21,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico