GIPI 3.96-1.98 IC8250 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6405254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405254
EAN/GTIN 7291075239010
Številka proizvajalca 6405254
L-število L23940 1215

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 3,96 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,98 mm
  • Širina reza (CW) 3,96 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico