CGIN 26K-3 Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-50

Št. art.: 2800584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800584
EAN/GTIN 7291075039801
Številka proizvajalca 2800584
L-število L23920 2235

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • DMin, odcep 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico