GDPY 10.00-0.80 IC8250 Dvostranski precizni rezalni vložki za grobo zunanjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 6405210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405210
    EAN/GTIN 7291075054422
    Številka proizvajalca 6405210
    L-število L23940 1057

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 28 mm, širina reza (CW) 10 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 28 mm
    • Širina reza (CW) 10 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico