GIPI 1.70-0.00 IC830 Natančno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranji vrez

Št. art.: 6405156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405156
    EAN/GTIN 7291075273380
    Številka proizvajalca 6405156
    L-število L23940 937

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 1,7 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer P..
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Širina reza (CW) 1,7 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
    • DMin, odcep 30 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico