GIP 5.00E-0.60 IC830 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6405146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405146
EAN/GTIN 7291075027334
Številka proizvajalca 6405146
L-število L23940 916

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 13 mm, širina reza (CW) 5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja