CGHN 32-4DGM Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-85 (samovpenjalno)

Št. art.: 2800813
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800813
EAN/GTIN 7291075039504
Številka proizvajalca 2800813
L-število L23920 2480

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,5 mm
  • DMin, odcep 93 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico