{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
celotna dolžina | 266 mm | |
Število zob | 80 | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 640440 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754256778 | |
Številka proizvajalca | 13111120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem QuickRelease 1/2
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.383 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
celotna dolžina | 266 mm | 290 mm - 430 mm | 250 mm |
Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | ||
s QuickRelease | Ne | ||
brezstopenjski izvlek | Ne | Ne | |
Število zob | 80 | 72 | |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |